曜日別特売
66013 テンプレート 英数字記号 シンワ測定 68543867

テンプレート 英数字記号

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字高(mm)3.0、4.0、5.0
内容量1枚注文コード68543867品番66013
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。
目に優しい色を使用しています。
リング穴付きで紛失防止に役立ちます。

用途設計、製図などで使用するテンプレート仕様-寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×160×0.5材質IR樹脂質量(g)5種類英数字記号文字高(mm)3.0、4.0、5.0
注意
※テンプレートとしての目的以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68543867
2022-10-17
用途: 製図作業時
その他業種

問題なく使用できました。少し軽いかと心配していましたが、そこまでずれなく便利です。大文字と記号数字のみですが3~5mmと一通り揃っているのでとりあえずの購入におすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 68543867
2021-08-31
用途: アルミシャーシーへの文字入れ
ギャンプスサービス業

バイブレペン(新潟精機)を使ってアルミシャーシーに文字を書くのに使用。きれいに文字掘りできます。バイブレペン本体に付属しているテンプレートとプラスチック厚みは変わりなし。こちらは一枚のテンプレートに文字高異なる複数(3種)のアルファベットがありフレキシブルに文字の大きさが変えられてとても便利。

対象商品 : 68543867
2018-11-11
用途: 店舗設計図面のサイズ記入
ミケアートデザイン企画建設業・工事業

希望日の前日に商品が到着致し感謝 プレートの数字の下部にラインが
あり非常に使いやすく0.5mmが楽々使用できたので重宝しそう
サイズ違いを3枚購入したが用途に応じて使い分け出来良かった
配達日の間に合わせプレートの使い安さ満足の上の大大満足です
対応されたスタッフの皆々様方へ感謝(合掌)堤拝

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする