曜日別特売
66021 テンプレート 一般総合 シンワ測定 68544016

66021 テンプレート 一般総合 シンワ測定 68544016
66021 テンプレート 一般総合 シンワ測定 68544016

テンプレート 一般総合

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚仕様丸1~7mm、三角1~10mm、四角1~10mm、六角2~12mm、数字2.5/3.0/3.5mm、英字3.5mm注文コード68544016品番66021
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。

用途設計、製図などで使用するテンプレートサイズ寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×160×0.75仕様丸1~7mm、三角1~10mm、四角1~10mm、六角2~12mm、数字2.5/3.0/3.5mm、英字3.5mm材質IR樹脂質量(g)5種類一般総合
注意
※テンプレートとしての目的以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68544025
2017-07-13
用途: 図面に図形を描くとき
電気・ガス・熱供給・水道業

小さいのにいろいろな形があり、ひとつで事が足りるので便利である。

対象商品 : 68544016
2016-05-30
用途: 製図時
製造業

手ごろな値段で購入でき、とても満足しています。

対象商品 : 68544025
2014-08-31
用途: 製図
浅井電工株式会社

厚みが在り使いやすかった
今まで使っていたテンプレートの方がなれていたので使いやすい気がする

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする