曜日別特売
72050 マグシート つやなし シンワ測定 68545154

72050 マグシート つやなし シンワ測定 68545154
72050 マグシート つやなし シンワ測定 68545154

マグシート つやなし

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード68545154品番72050
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。
シート状なので曲面にも貼り付けられます。

用途
マジック等で文字を書いて使用するマグネットシート
材質磁石(ストロンチウムフェライト)寸法(mm)100×300質量(g)80タイプ等方性磁石吸着力(N[gf/cm2])0.09[9]厚さ(mm)0.8
注意
※マグネットが口中に入る様な用途は避けてください。
※焼却処分はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする