bigborn(ビッグボーン)
レディースパンツ 830
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
グレー
ベージュ
アースグリーン
ブルーグリーン
ネイビー
グレー
ウエスト(cm)
72~80
57~62
62~67
67~72
72~80
80~88
88~96
サイズ
LL
S
M
L
LL
EL
4L
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68545724
品番
830
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100、裏地:ポリエステル100
ウエスト(cm)
72~80
仕様
樹脂ボタン、ファスナー:コイル
種別
パンツ
材質
ストレッチツイル
股下(cm)
85ハーフ