bigborn(ビッグボーン)
長袖シャツ 615
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
サンドベージュ
サンドベージュ
スモークグリーン
ライトグリーン
ライトブルー
ブルー
ネイビー
サイズ
LL
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68546214
品番
615
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
シルエット・カラー・着心地、すべてがスタンダード。
色
サンドベージュ
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
金属ボタン
種別
長袖シャツ
材質
ソフトサマーツイル
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
76
バスト(cm)
121