ホーザン
調整ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
68547297
品番
D-29-100
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
調整ズレを無くすため先端のみに金属チップを使用した調整用ドライバー。
チップ型(表面実装タイプ)にもお使いいただけます。
先端形状
マイナス
先端サイズ
2×0.5mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
2×0.5
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
810-7066
軸径(Φmm)
6.0
全長(mm)
156
質量(g)
7
種類
精密ドライバー
ハンドル径(Φmm)
13
材質(軸)
セルロースアセテート
本数
1
商品構成
単品
材質(チップ)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし