曜日別特売
W-82-15 トルクスレンチ ホーザン 68547491

W-82-15 トルクスレンチ ホーザン 68547491
W-82-15 トルクスレンチ ホーザン 68547491
W-82-15 トルクスレンチ ホーザン 68547491

トルクスレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズT15
内容量1個注文コード68547491品番W-82-15
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

W-82の単品商品。

サイズT15軸径(Φmm)3質量(g)4先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※トルクのかけ過ぎに注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする