ホーザン
替刃
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
刃数
18山/インチ
14山/インチ
18山/インチ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68547771
品番
K-100-4
参考基準価格(税別)
¥3,860
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
周長(mm)
1060
刃厚(mm)
0.7
刃数
18山/インチ
刃幅(mm)
3.2
全長(mm)
1060
切断対象
プラスチック板
適合本体
K-100