曜日別特売
- 上吊り片引き戸セット・FPドアタイプ ハイテクウッドプラス 68547888

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 上吊り片引き戸セット・FPドアタイプ ハイテクウッドプラス 68547888
- 上吊り片引き戸セット・FPドアタイプ ハイテクウッドプラス 68547888

上吊り片引き戸セット・FPドアタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1セットセット内容扉・枠・ケーシング扉・枠・ケーシング:RD(ロイヤルナッツダーク)引手R:右引注文コード68547888品番-
参考基準価格(税別)¥99,200販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。

用途
※ケーシングは壁厚に合わせ、切断の上ご使用下さい。
セット内容扉・枠・ケーシング扉・枠・ケーシング:RD(ロイヤルナッツダーク)寸法(幅W×高さH)(mm)【ドア】812×1970外形寸法(幅W×高さH)(mm)【枠】1643×2024適合壁厚(mm)【ケーシング】114~178引手R:右引開口幅(mm)783

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする