曜日別特売
F-54-A ESDバッグ ホーザン 68548173

F-54-A ESDバッグ ホーザン 68548173
F-54-A ESDバッグ ホーザン 68548173

ESDバッグ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)100×150
内容量1パック(10枚)注文コード68548173品番F-54-A
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

界面活性剤練り込みタイプ。

外形寸法(幅W×奥行D)(mm)100×150厚さ(mm)0.05ブルー仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68548207
2024-05-27
用途: 静電対策が必要な商品の梱包
ランスタッド株式会社

袋のサイズのレパートリーが増えると嬉しいです。今回注文サイズ以上の大きさや、細長いタイプのサイズがあると良いです。(横15㎝、縦75㎝位のもの)

対象商品 : 68548207
2017-02-03
用途: 精密機械の返納時の梱包に仕様
建設業・工事業

サイズの大きいものがあまり無かったので、こちらのメーカーでは取り扱いが有り良かった。ただ他のサイズの選択があまりないのと、10枚入りではなく50枚、100枚入りでもう少し求めやすい価格だと買いやすい。

対象商品 : 68548173
2017-02-18
用途: 電子部材の梱包
株式会社 uotec

いい感じ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする