Z-355 インスペクションミラー ホーザン 68549013

Z-355 インスペクションミラー ホーザン 68549013
Z-355 インスペクションミラー ホーザン 68549013
Z-355 インスペクションミラー ホーザン 68549013
Z-355 インスペクションミラー ホーザン 68549013
Z-355 インスペクションミラー ホーザン 68549013

インスペクションミラー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68549013品番Z-355
参考基準価格(税別)¥3,940販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ステンレス製ミラー採用。
【割れない】破片が飛散することがないため、ゴミやチリを嫌うところに。【薄い】厚み0.4mmなので狭い隙間に。【熱に強い】エンジンルームなど高温環境に。
ミラー部は首振り式で角度調節が可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)255~740ミラー寸法(mm)54×86×厚み0.4トラスコ品番302-6361質量(g)70ロッド径(Φmm)最大8.5ロッド長さ(mm)130~615
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68549013
2020-11-23
用途: 点検作業に使用

仕事で使用しています。今まで使用していた物の収縮部が抜けてしまい購入しました。
今回のは収縮部が太くなってますが特に使用には問題ないし丈夫になったのかな?
ただミラーを保持する部分が少し緩むのが早いように感じます。

対象商品 : 68549013
2018-01-11
用途: 検査で顔が入らない検査品の下面の確認

軽くて、ガラスの様に割れる心配が無いのが良いが、思ったより傷が付きやすい。

対象商品 : 68549013
2015-10-12
用途: 食品機械の点検
建設業・工事業

鏡の付け根のユニバーサルジョイントのメッキがとれる

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする