ホーザン
アタッシュケース
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68550133
品番
B-693
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
410×100×300
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
400×(本体深さ58+フタ深さ34)×283
付属品
書類差し
材質
ABS
質量(kg)
1.3
容積
10L
外寸法・高さ(mm)
100
外寸法・奥行(mm)
300
外寸法・間口(mm)
410
有効内寸法・間口(mm)
400
有効内寸法・奥行(mm)
(本体深さ58+フタ深さ34)
有効内寸法・高さ(mm)
283