ホーザン
メンテナンスキット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
68550772
品番
HS-830
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
適合機種
HS-801
セット内容
【パイプ掃除棒】HS-801-36、【ノズル掃除棒】HS-801-39、【ヒーターユニット】HS-810、【ノズル(1mmΦ)】HS-812、【フィルターカートリッジ(×10)】HS-821、【ポンプフィルター(×5)】HS-822、【フィルターOリングセット(×2)】HS-826、【ニップルOリング(×2)】HS-827、ノズルボックス、ノズルスパナ、調整ドライバー、作業手袋、【パーツケース】B-50-EF
入組点数
13