曜日別特売
HC-31-110 消磁器 ホーザン 68550885

HC-31-110 消磁器 ホーザン 68550885
HC-31-110 消磁器 ホーザン 68550885
HC-31-110 消磁器 ホーザン 68550885
HC-31-110 消磁器 ホーザン 68550885

消磁器

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個電源AC100V /120V 60Hz注文コード68550885品番HC-31-110
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

出力減衰機構内蔵、スイッチをきると消磁能力を内部回路で自動減衰させるため、本機を遠ざける必要がありません。

用途
CRT・テレビの脱磁
画面近くでスイッチを押しながら前面をなぞってください。
小部品の脱磁
脱磁したい部品に向けスイッチを数秒押します。
金型の脱磁
金型の上において脱磁します(横置きでも可)
工具の脱磁
脱磁したい方向に向けスイッチを数秒押します。
消費電力(W)12(安定時)電源AC100V /120V 60Hz定格電流(A)0.87(110V)/0.8(120V)(安定時)最大磁束密度51Tm(110V)/56mT(120V)質量(g)930電源コード(m)1.9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×59×216
注意
※出力減衰機構はありません。消磁作業時に本体を対象物から遠ざけてゆく操作が必要です。

商品説明動画

HC-33 消磁器
この動画は、5が参考にしています。
HC-31 消磁器
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02208464
2021-06-05
用途: ピンセットの消磁
医療・福祉・介護関連業

ピンセットが磁気帯びするとチップ部品の半田付けの時、部品がひっついてイライラします。今まで友人に借りていましたが、思い切って買いました。遠ざけないでいいタイプなのでスムーズに消磁出来ます。

対象商品 : 02208464
2017-01-17
用途: 加工部品の脱磁
株式会社エスプラス

小さなピン等が多いので、ハンディタイプは使い勝手がいいです。

対象商品 : 02208464
2015-12-15
用途: ドライバーやレンチの消磁

業務上 直流磁場が、発生する所で、工具を使用致します。
上手く消磁出来て満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

脱磁器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/081/
2023-03-17

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする