P-880 ピンセット ホーザン 68551131

P-880 ピンセット ホーザン 68551131
P-880 ピンセット ホーザン 68551131

ピンセット

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)120
材質SUS304
内容量1個注文コード68551131品番P-880
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

精密加工技術に支えられぴったり合った先端。
適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質SUS304全長(mm)120トラスコ品番401-3514質量(g)19寸法A(mm)120寸法B(mm)10寸法C(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: ノートパソコンの修理時
医療・福祉・介護関連業

やはり先がきっちり付くのが良かったです。後は耐久性ですかね?

対象商品 : 68551131
2021-11-29
用途: はんだ付け
製造業

1608チップでも簡単につまめて良い感じです。コスパは非常に良いと思います。

対象商品 : 06555412
2021-01-19
用途: 趣味

趣味の工作でも、細かい作業専用に使っています。
大変重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 06555412
2021-03-27
用途: 作業で使用

先端が細いので細い隙間にも綺麗に入り作業がしやすいです。手が小さいのですが大きさも丁度良く手に馴染みます。

対象商品 : 06555412
2020-08-11
用途: 実体顕微鏡下での分別作業
日本土地山林株式会社

使用する対象物で違ってくるのでしょうが、私には先端が太かったです。耐水ペーパーで研磨して、好みの細さにして使用しています。反発量等は満足しています。

対象商品 : 68551131
2016-08-25
用途: 電子回路工作等
その他業種

コスパ良好、ただし至る所で写真がP-881 なのは困ったものです

3が参考にしています
対象商品 : 06555412
2016-09-30
用途: ベアリングの分解、組み込みと細かい作業
製造業

値段の割にはしっかりしていて、先も尖っていてとても使いやすいです。買ってよかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 68551131
2015-03-13
用途: 細かな作業やベアリング組み込みに使用

先も尖がり、一見つまむのが固そうに見えますが、実際は柔らかく拍子抜けしました。
 使用感はソフトで、寒い時や長時間の作業には良いですね、つまむ時に固いものは疲れますから。
 あとは、先端がどれくらい曲がらずに使用できるかですね。
 値段もそんなに高くなく、良い買い物と思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする