曜日別特売
F-56-1015 ESDバッグ ホーザン 68551384

ESDバッグ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)100×150
トラスコ品番400-2504
内容量1パック(100枚)注文コード68551384品番F-56-1015
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

導電性ポリマーを練り込んだ電子機材梱包用の袋です。
ブリードアウトによる内容物への移行汚染の心配がほとんどありません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途電子部品および電子部品実装基板の静電防止。外形寸法(幅W×奥行D)(mm)100×150厚さ(mm)0.05ブルー仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品トラスコ品番400-2504材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-11
用途: 小分け袋として使用
株式会社モリヤマ卸売・小売業

お客様より、製品を袋から取り出す際に透明袋だと静電気で製品が袋に付着し、
製品が取り出しづらいという指摘を受け、此方の袋を購入しました。
現在はこの問題は解消され、お客様からの指摘もなくなったので、対象品が流動する間は、継続購入していく予定です。

対象商品 : 68551411
2019-04-17
用途: 基板実装部品のマーシャリング
アトワンテクノロジー株式会社

部品が入っているかどうかが一目でわかるので、黒い袋からこの袋に変更しました。袋が部分的に閉じていると部品がはみ出さないので使い易い。セロテープで部分的に閉じて使用しました。

対象商品 : 68551384
2018-06-21
用途: 電子基板の納品
製造業

厚みが十分にあり、基板納品に何の問題もなく使用しています。
単価も手頃で良かったです。

対象商品 : 48855186
2017-02-28
用途: 基盤梱包
製造業

基盤サイズで中身も見えるのでとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする