bigborn(ビッグボーン)
レディースパンツ 810
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
色
ライトグリーン
ウエスト(cm)
62~67
サイズ
M
注文コード
68551857
品番
810
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
色・ウエスト・サイズ
が
42
種類から選べます
他の種類を見る
シルエット・カラー・着心地、すべてがスタンダード。
色
ライトグリーン
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65・綿35、裏地:ポリエステル100
ウエスト(cm)
62~67
仕様
金属ボタン
種別
パンツ
材質
ソフトツイル
股下(cm)
85ハーフ