bigborn(ビッグボーン)
パンツ 871
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ミストブルー
アースグリーン
ミストブルー
ネイビー
シルバーグレー
ウエスト(cm)
85
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68553293
品番
871
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
室内・室外問わず使えるオールラウンドウェア。
色
ミストブルー
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
85
仕様
樹脂ボタン、ファスナー:コイル
種別
パンツ
材質
ストレッチツイル
サイズ(cm)
85
股下(cm)
79