bigborn(ビッグボーン)
長袖ジャケット 876
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ミストブルー
アースグリーン
ミストブルー
ネイビー
シルバーグレー
サイズ
S
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68554018
品番
876
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
室内・室外問わず使えるオールラウンドウェア。
色
ミストブルー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
仕様
樹脂ボタン、背当て付
種別
長袖ジャケット
材質
ストレッチツイル
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
61
バスト(cm)
106