千住金属工業
鉛フリーはんだ 0.6mm 500g巻き
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
68554118
品番
ESC21-F4-0.6-D5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
作業性が優れており、はんだフラックスの飛散を低減します。
環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。
精密電気電子機器のハンダ付けに最適です。
容量
500g
備考
ヤニ入り
機能
鉛フリー:○
含有量(%)
スズ:0.965
融点(℃)
217~220
線径(mm)
Φ0.6