MF-N75 ワイヤー連結釘 カラーN釘 KN村田産業 68554421

MF-N75 ワイヤー連結釘 カラーN釘 KN村田産業 68554421
MF-N75 ワイヤー連結釘 カラーN釘 KN村田産業 68554421

ワイヤー連結釘 カラーN釘

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(200本×10巻)
長さ(mm)75
ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.40
頭部径(Φmm)7.5
内容量1箱(200本×10巻)注文コード68554421品番MF-N75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。
JIS A 5508に適合規格品
平巻

用途構造用合板、一般木材長さ(mm)75頭部径(Φmm)7.5ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.40材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品表面処理着色(キミドリ)連結方式ワイヤー胴部形状スムース適合釘打機(MAX)CN890S、HN75N1、HN90N1、(日立)NV75AF、NV90AB2、NV75H、NV90H2、(マキタ)AN901、AN710H、AN910HRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3695:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする