bigborn(ビッグボーン)
長袖シャツ 645
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
アースグリーン
ベージュ
アースグリーン
スモークブルー
ライトグレー
サイズ
4L
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68554903
品番
645
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
汗や泥で汚れても、形態安定で洗濯も安心。
色
アースグリーン
サイズ
4L
混率(%)
綿52・ポリエステル48
仕様
金属ボタン
種別
長袖シャツ
材質
形態安定CVCサマーツイル
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
77
バスト(cm)
134