bigborn(ビッグボーン)
ツータックカーゴパンツ 643
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
アースグリーン
スモークブルー
ライトグレー
ウエスト(cm)
82
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68555104
品番
643
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
汗や泥で汚れても、形態安定で洗濯も安心。
色
ベージュ
混率(%)
綿52・ポリエステル48
ウエスト(cm)
82
仕様
金属ボタン
種別
カーゴパンツ
材質
形態安定CVCサマーツイル
サイズ(cm)
82
股下(cm)
79