曜日別特売
M5STACK-M136 M5Stack用LANモジュール13.2(W5500搭載) M5Stack 68555938

M5STACK-M136 M5Stack用LANモジュール13.2(W5500搭載) M5Stack 68555938
M5STACK-M136 M5Stack用LANモジュール13.2(W5500搭載) M5Stack 68555938
M5STACK-M136 M5Stack用LANモジュール13.2(W5500搭載) M5Stack 68555938

M5Stack用LANモジュール13.2(W5500搭載)M5STACK-M136

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
68555938
品番
M5STACK-M136
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

信号絶縁用の100Mビットトランスを内蔵
9~24VのDCジャック端子とDC/DCコンバータを搭載
VH3.96ポートにより拡張デバイスを追加可能
W5500イーサネットコントローラは、TCP、UDP、IPv4などのプロトコルをサポート

寸法(mm)
54×54×13.2
質量(g)
29.6
電源(V)
【外部】9~24
インターフェース
【ネットワーク】RJ45アダプティブ10/100M ネットワークポート
動作温度(℃)
0~+40
通信規格
SPI
コントローラ
【イーサネット】W5500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする