曜日別特売
M5STACK-U172 M5Stack用ToF測距センサユニット(ToF4M) M5Stack 68555947

M5STACK-U172 M5Stack用ToF測距センサユニット(ToF4M) M5Stack 68555947
M5STACK-U172 M5Stack用ToF測距センサユニット(ToF4M) M5Stack 68555947
M5STACK-U172 M5Stack用ToF測距センサユニット(ToF4M) M5Stack 68555947

M5Stack用ToF測距センサユニット(ToF4M)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68555947
品番
M5STACK-U172
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

最大約4mまでの距離を0.1mmの精度で測定可能
ミリ秒以内に測定を完了する素早い応答速度
ロボット、自動運転、ドローン、セキュリティなどの分野に最適
100万時間の長い耐用年数
プログラミングは、Arduino、UIFlowなどのプラットフォームに対応

仕様
【I2Cアドレス】デフォルトは0x29
セット内容
ToF測距センサユニット本体 ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1
寸法(mm)
32×24×8
測定範囲
4~4000mm
質量(g)
4.4
使用温度範囲(℃)
0~+40
センサー
VL53L1CXV0FY/1
光源
レーザー(ToF)
単位
【分解能比】ミリメートル【測定速度】ミリ秒単位
視野角
15~27

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする