曜日別特売
LM2679S-ADJ/NOPB IC REG BUCK ADJ 5A TO263-7 Texas Instruments 68557477

IC REG BUCK ADJ 5A TO263-7

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード68557477品番LM2679S-ADJ/NOPB
参考基準価格(税別)¥1,310販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

IC REG BUCK ADJ 5A TO263-7

仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):8V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):1.21V●電圧 - 出力(最大):37V●電流 - 出力:5A●周波数 - スイッチング:260kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-8、D Pak(7リード + タブ)、TO-263CA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-アズワン品番67-0406-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする