曜日別特売
GB-MFR-1/4W-3300*100 金属皮膜抵抗 1/4W 330Ω(100本入) GB[制御機器] 68557697

GB-MFR-1/4W-3300*100 金属皮膜抵抗 1/4W 330Ω(100本入) GB[制御機器] 68557697
GB-MFR-1/4W-3300*100 金属皮膜抵抗 1/4W 330Ω(100本入) GB[制御機器] 68557697

金属皮膜抵抗 1/4W 330Ω(100本入)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
68557697
品番
GB-MFR-1/4W-3300*100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。

定格電力(W)
0.25
カラーコード
橙橙黒黒茶
入数
1袋100本入
抵抗値許容差(%)
±1
抵抗値(Ω)
330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする