bigborn(ビッグボーン)
長袖シャツ 625
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ベージュ
ベージュ
グリーン
グレー
サイズ
L
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68557825
品番
625
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル80・綿20
仕様
背当てメッシュ付、金属ボタン、バックパワープリーツ(メッシュプリーツ素材)
種別
長袖シャツ
材質
パワーサマー
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
74
バスト(cm)
116