AK-20 アルキング網戸 GIKEN(川口技研) 68557937

※使用例

アルキング網戸

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
取付幅W(cm)50~96
取付高H(cm)206~227
内容量1本注文コード68557937品番AK-20
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

下レール高さ3ミリの「バリアフリー」。
網戸本体カット不要・取付しやすい「カセット式」。
クローザよけ部品で高さ調整。
ネットのスソもめくれにくい「風圧に強いネット」。
室内側からのみ操作できる「網戸ストッパー付き」

取付幅W(cm)50~96取付高H(cm)206~227高さ(cm)(網戸)206高さA(cm)206~217.9
注意
※網戸ストッパーに防犯上の機能がありません。
※網戸を取付けるにはドア室内側に木の部分(4cm以上)が必要。
※網戸取付け部の木の部分に段差がない。
※床はタイル・コンクリート面でも大丈夫(デコボコしていないこと)。
※木以外の場合、壁紙(木):ネジがきく場合は取り付け出来ます。
※壁紙(石膏ボード):ねじが空転してしまうため取付できません。
※スチール(鉄)・アルミ:そのままでは取付できません。下穴開けが必要となります。
※コンクリート:取付できません。
※網戸本体はカットせず、網戸の高さは一定です。高さの足りない部分を付属の「高さ調整材」で高さ調整します。
※ドアクローザは木枠より出ていてもOK(最大3.5cmまで)

商品説明動画

この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68557912
2017-05-06
用途: 玄関ドア
教育・研究機関

換気に空気の入れ替えに便利。ロックも出来るのでセキュリティーも良い。

1が参考にしています
対象商品 : 68557903
2014-05-27
用途: 風通しを良くするため、玄関ドアを常に解放するため。
建設業・工事業

網戸になっているため、虫の侵入を気にせずに玄関を開けたままにできるため、風通りがよくなりエアコンの使用が少なくて済む。
玄関からの出入りも、網戸を開ければ邪魔にならずにできよかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする