bigborn(ビッグボーン)
2タックパンツ 621
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
グリーン
グレー
ウエスト(cm)
88
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68558078
品番
621
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
色
ベージュ
混率(%)
ポリエステル80・綿20
ウエスト(cm)
88
種別
ツータックパンツ
材質
パワーサマー
サイズ(cm)
88
股下(cm)
79