曜日別特売
ZL2542-3PS 2.54mmピッチコネクタ3ピン GB[制御機器] 68558257

2.54mmピッチコネクタ3ピン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
68558257
品番
ZL2542-3PS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
¥139

2.54mmピッチのハウジング、コンタクト、ショートポストのセットです。

形状
ストレート
ピッチ(mm)
2.54
定格
AC/DC250V-2.5A
ピン数(ピン)
3極
適合電線
AWG28~AWG22
入数
1セット(ハウジング・コンタクト・ショートポスト)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする