曜日別特売
ZL2506-5PS 2.5mmピッチコネクタ5ピン GB[制御機器] 68558345

2.5mmピッチコネクタ5ピン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
68558345
品番
ZL2506-5PS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
¥129
ピッチ(mm)
2.5
定格
250V
コネクタ形状
ストレート
ピン数(ピン)
5極
適合電線
AWG30~AWG22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする