GB[制御機器]
2.0mmピッチコネクタ 3ピン ストレート型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68558361
品番
ZL2001-3PS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥88
販売価格(税別)
¥
80
バスケットに入れる
PHコネクタ互換のピンヘッダ、電線対ソケット、コンタクトのセットです。
形状
ストレート
備考
PHコネクタと互換あり
ピッチ(mm)
2
定格
100V-1A
ピン数(ピン)
3極
適合工具
PA-09
適合電線
AWG30~AWG24
実装タイプ
基板
注意
※オス、メス、コンタクトのセット販売になります。