曜日別特売
ZL2541-4PS 2.5mmピッチコネクタ 4ピン GB[制御機器] 68558431

2.5mmピッチコネクタ 4ピン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
68558431
品番
ZL2541-4PS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
¥169

2.5mmピッチのハウジング、コンタクト、ショートポストのセットです。

形状
ストレート
ピッチ(mm)
2.5
定格
250V-3A
ピン数(ピン)
4極
適合工具
精密圧着ペンチ 2.5mm~5mmピッチ相当対応【PA-20】
適合電線
AWG#22~#26

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする