GB[制御機器]
20ピン基板用ピンフレーム[10×2列]1.27mmピッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68558580
品番
HW103-2X10FLAME
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
高さ(mm)
ソケット/4
ピッチ(mm)
1.27
列数
2列
コネクタ形状
ストレート
ピン数(ピン)
20(2×10)