FINDER
Interface 1RT 10A 48V DC etrier plasti
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68558755
品番
4C.P1.9.048.0050SPA
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
仕様
●入力電圧 Min:35V●入力電圧 Max:48V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:16A●シリーズ:4C●コード番号:231-5460
アズワン品番
65-8066-37