曜日別特売
JSTCL01BTN JUST COOL BTNオールパック 空調服 68558965

JSTCL01BTN JUST COOL BTNオールパック 空調服 68558965
JSTCL01BTN JUST COOL BTNオールパック 空調服 68558965
JSTCL01BTN JUST COOL BTNオールパック 空調服 68558965
JSTCL01BTN JUST COOL BTNオールパック 空調服 68558965
JSTCL01BTN JUST COOL BTNオールパック 空調服 68558965
JSTCL01BTN JUST COOL BTNオールパック 空調服 68558965
JSTCL01BTN JUST COOL BTNオールパック 空調服 68558965
JSTCL01BTN JUST COOL BTNオールパック 空調服 68558965

JUST COOL BTNオールパック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット注文コード68558965品番JSTCL01BTN
参考基準価格(税別)¥20,630販売価格(税込)¥21,890
販売価格(税別)
19,900

ミストとファンを組み合わせて、人体の表面温度を下げるウェアラブル装置です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
夏場の作業者の体温調節に。

仕様●高さ(mm):170●幅(mm):100●奥行(mm):90●タンク容積100mL●最大風速5.3m/秒●スマホアプリで簡単操作●セット内容/付属品:本体/台座/電池カバー/USBTypeCケーブル/吸水棒/腰ひも/ふた開け/ミスト部キャップ/アジャスター●原産国:中国●コード番号:321-8374アズワン品番67-2244-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする