曜日別特売
2HS-PL STEEL NBR HSPカプラ HS型 PLタイプ(ストッパ付き) 日東工器 68559346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2HS-PL STEEL NBR HSPカプラ HS型 PLタイプ(ストッパ付き) 日東工器 68559346
2HS-PL STEEL NBR HSPカプラ HS型 PLタイプ(ストッパ付き) 日東工器 68559346

HSPカプラ HS型 PLタイプ(ストッパ付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
相手側取付サイズR1/4
内容量1個注文コード68559346品番2HS-PL STEEL NBR
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)¥5,420販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。
圧力損失も少なく油圧機器に適応。

用途高圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油相手側取付サイズR1/4最高使用圧力(MPa)20.6取り付け形状おねじ取付用/テーパねじ、ストッパ付ソケットorプラグソケットトラスコ品番777-8741質量(g)134使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする