※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
HSPカプラ HS型 PLタイプ(ストッパ付き)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
相手側取付サイズ
R1
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68559382
品番
8HS-PL STEEL NBR
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。
圧力損失も少なく油圧機器に適応。
用途
高圧用
材質(本体)
特殊鋼(ニッケルめっき)
流体
作動油
相手側取付サイズ
R1
最高使用圧力(MPa)
20.6
取り付け形状
おねじ取付用/テーパねじ、ストッパ付
ソケットorプラグ
ソケット
トラスコ品番
777-9232
質量(g)
1042
使用温度範囲(℃)
-20~+80
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
31.0[316]