※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
NKカプラコイルホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内径(Φmm)
5
5
6.5
使用範囲(m)
4
2
4
外径(Φmm)
8
8
10
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
68559461
品番
NKC-505B
参考基準価格(税別)
¥7,630
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。
ワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途
低圧用
ホース寸法(mm)
Φ5×8
最高使用圧力(MPa)
0.7
トラスコ品番
814-8004
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
プラグ
ナットカプラ/50PNG
材質(本体)
【ソケット】エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)、【プラグ】鋼鉄(クロムめっき)
質量(g)
338
流体
空気
使用温度範囲(℃)
-5~+60
バルブ構造
片路開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0[10]
使用範囲(m)
4
ソケット
ハイカプラエース/HA-50SNG