※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
NKカプラコイルホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内径(Φmm)
6.5
5
6.5
使用範囲(m)
4
2
4
外径(Φmm)
10
8
10
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
68559486
品番
NKC-605B
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,975
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。
ワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途
低圧用
ホース寸法(mm)
Φ6.5×10
最高使用圧力(MPa)
0.7
トラスコ品番
814-8006
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
プラグ
ナットカプラ/65PNG
材質(本体)
【ソケット】エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)、【プラグ】鋼鉄(クロムめっき)
流体
空気
使用温度範囲(℃)
-5~+60
バルブ構造
片路開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0[10]
使用範囲(m)
4
ソケット
ハイカプラエース/HA-65SNG