ETFEミドリ0.32MML10 ETFE電線(ジュンフロン線)緑 0.32mm 10m(±2%) 潤工社 68559517

ETFE電線(ジュンフロン線)緑 0.32mm 10m(±2%)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1パック
注文コード
68559517
品番
ETFEミドリ0.32MML10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

すずメッキ軟銅単線にフッ素樹脂をコーティングしたものです。

寸法(mm)
0.32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする