VL-6.4-500MM 200度耐熱熱収縮チューブ(50cm 6.4Φ 黒) デンカエレクトロン 68559946

VL-6.4-500MM 200度耐熱熱収縮チューブ(50cm 6.4Φ 黒) デンカエレクトロン 68559946
VL-6.4-500MM 200度耐熱熱収縮チューブ(50cm 6.4Φ 黒) デンカエレクトロン 68559946

200度耐熱熱収縮チューブ(50cm 6.4Φ 黒)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード68559946品番VL-6.4-500MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐熱温度200℃の熱収縮チューブ
溶剤などが使用される高温環境下でのご使用に最適です。
耐化学薬品性にも大変優れた製品です。
現在お使いのシリコンチューブ(シリコーンチューブ)の代替品としてもご使用いただけます。

材質フッ化エラストマー長さ(m)収縮前:0.5使用温度範囲-55℃~+200℃収縮前内径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)3.2最低完全収縮温度(℃)175収縮後肉厚(mm)0.95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする