曜日別特売
3S-A BRASS EPDM SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・EPDMシール) 日東工器 68560195

3S-A BRASS EPDM SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・EPDMシール) 日東工器 68560195
3S-A BRASS EPDM SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・EPDMシール) 日東工器 68560195

SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・EPDMシール)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
相手側取付サイズR3/8
ねじ径TRc3/8
最高使用圧力(MPa)5.0
内容量1個注文コード68560195品番3S-A BRASS EPDM
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

SPカプラの大容量タイプ

用途
中圧用
流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット相手側取付サイズR3/8ねじ径TRc3/8最高使用圧力(MPa)5.0材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型質量(g)202使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)エチレンプロピレンゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])7.5[76]推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])12[122]互換性サイズが異なる場合は接続できません。
注意
※蒸気・熱水は温度によってシール材質に損傷を与えることがあります。

TSPカプラとSPカプラの特長

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68560186
2018-08-22
用途: 液送ラインのワンタッチ接続に

液体を送る配管のワンタッチ接続化に使用。
両側バルブ付、フッ素ゴムシールが選べ、通路断面積が大きいのでほぼコレだけでほとんどの配管に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする