寸法C(mm)22寸法H(mm)六角17寸法L(mm)44寸法T(mm)R1/4流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ相手側取付サイズRc1/4ねじ径TR1/4最高使用圧力(MPa)5.0材質(本体)真ちゅうトラスコ品番777-9305種別中圧・汎用型質量(g)41使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])7.5[76]推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])9[92]互換性サイズが異なる場合は接続できません。