4P-M-A BRASS FKM SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール) 日東工器 68560256

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4P-M-A BRASS FKM SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール) 日東工器 68560256
4P-M-A BRASS FKM SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール) 日東工器 68560256

SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
相手側取付サイズRc1/2
ねじ径TR1/2
最高使用圧力(MPa)3.0
内容量1個注文コード68560256品番4P-M-A BRASS FKM
参考基準価格(税別)¥5,260販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

SPカプラの大容量タイプ

用途
中圧用
寸法C(mm)28寸法H(mm)六角27寸法L(mm)62寸法T(mm)R1/2流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ相手側取付サイズRc1/2ねじ径TR1/2最高使用圧力(MPa)3.0材質(本体)真ちゅうトラスコ品番777-9321種別中圧・汎用型質量(g)149使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])4.5[46]推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])30[306]互換性サイズが異なる場合は接続できません。
注意
※蒸気・熱水は温度によってシール材質に損傷を与えることがあります。

TSPカプラとSPカプラの特長

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする