bigborn(ビッグボーン)
長袖ジャケット 607
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
シルバーグレー
サンドベージュ
アースグリーン
スモークグリーン
ライトブルー
ブルー
ネイビー
シルバーグレー
サイズ
5L
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全49種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68560388
品番
607
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ラフに着れタフに動けるハードワーク仕様。
色
シルバーグレー
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
樹脂ボタン
種別
長袖ジャケット
材質
ソフトサマーツイル
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
69
バスト(cm)
140