※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
TSPカプラ TSM型(めねじ取付用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
相手側取付サイズ
Rc1/2
Rc1/8
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
材質(本体)
真ちゅう
真ちゅう
ステンレス
最高使用圧力(MPa)
5.0
5.0
3.0
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68560633
品番
4TSM BRASS FKM
参考基準価格(税別)
¥5,145
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応
用途
中圧用
流体
水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
相手側取付サイズ
Rc1/2
最高使用圧力(MPa)
5.0
材質(本体)
真ちゅう
質量(g)
194
使用温度範囲(℃)
-20~+180
バルブ構造
両路開放型
材質(シール)
ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
7.5[76]
注意
※蒸気・熱水は温度によってシール材質に損傷を与えることがあります。
TSPカプラとSPカプラの特長
もっと見る