6TSM SUS FKM TSPカプラ TSM型(めねじ取付用) 日東工器 68560703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6TSM SUS FKM TSPカプラ TSM型(めねじ取付用) 日東工器 68560703
6TSM SUS FKM TSPカプラ TSM型(めねじ取付用) 日東工器 68560703

TSPカプラ TSM型(めねじ取付用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
相手側取付サイズRc3/4
材質(本体)ステンレス
最高使用圧力(MPa)3.0
内容量1個注文コード68560703品番6TSM SUS FKM
参考基準価格(税別)¥13,350販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応

用途
中圧用
流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット相手側取付サイズRc3/4最高使用圧力(MPa)3.0材質(本体)ステンレス質量(g)346使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開放型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])4.5[46]
注意
※蒸気・熱水は温度によってシール材質に損傷を与えることがあります。

TSPカプラとSPカプラの特長

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする