6TSN-190 SUS NBR TSPカプラ TSN型(ブレードホース取付用) 日東工器 68560782

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6TSN-190 SUS NBR TSPカプラ TSN型(ブレードホース取付用) 日東工器 68560782
6TSN-190 SUS NBR TSPカプラ TSN型(ブレードホース取付用) 日東工器 68560782

TSPカプラ TSN型(ブレードホース取付用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
相手側ホースサイズΦ19×Φ26(mm)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
内容量1個注文コード68560782品番6TSN-190 SUS NBR
参考基準価格(税別)¥17,050販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。

用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状ブレードホース取付用ソケットorプラグソケット材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)408相手側ホースサイズΦ19×Φ26(mm)使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造両路開放型材質(シール)ニトリルゴム
注意
※蒸気・熱水は温度によってシール材質に損傷を与えることがあります。
※使用するホースにより圧力・温度仕様は異なります。

TSPカプラとSPカプラの特長

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68560773
2024-04-22
用途: 製品の組立

製品も良く、早く届くためいつも購入させていただいております。
今後ともよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする